noscriptSherwood 1/4"x26 bsf HSS hexagon die nut | Cromwell Tools

Sherwood

1/4"x26 bsf HSS hexagon die nut

SKU:

SHR0867720K

zł65.69

Bez podatku VAT

zł80.80

Z VAT

NA STANIE (39)

    Przegląd

    BS 1127
    Narzynki ślusarskie szlifowane Sherwood służą do naprawy uszkodzonych lub zabrudzonych gwintów oraz usuwania wiórów z gwintu. Zgodne z: ISO 529
    Podczas używania narzynki ślusarskiej (na istniejącym gwincie) nie jest wymagana taka sama precyzja początkowego ustawienia jak podczas narzynania nowego gwintu (tzn. narzynką), ponieważ nakrętka do czyszczenia gwintu prowadzona jest przez istniejący gwint. Narzynki ślusarskie dostarczane są w formie nakrętki sześciokątnej, którą obraca się za pomocą standardowego klucza bez potrzeby używania specjalnego napędu.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    1/4in.

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140282247

    ECLASS Code

    21010200

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala x 26

    Standardowy gwint

    BSF

    Sześciokątna szerokość

    0.71in.

    UNSPSC Code

    27112805

    Wymiary standardowe

    BS 1127