noscriptSherwood Frez trzpieniowy HSS 19mmx kat 45 | Cromwell Tools

Sherwood

Frez trzpieniowy HSS 19mmx kat 45

SKU:

SHR0616202C

zł116.25

Bez podatku VAT

zł142.99

Z VAT

NA STANIE (25)

    Przegląd

    Zaprojektowane do wykonywania zazębień w obrabiarkach, łożach montażowych i armaturze. Jasne wykończenie. Prosta spirala. Wykonano zgodnie z DIN 1833. Chwyt zgodny z DIN 1835D.


    Kąt 45° - Metryczne (Forma C)
    Tolerancje
    Metryczne: +0.25, - 0.00
    Calowe: +0.010, - 0.000


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    66.5mm

    Długość cięcia

    5.5mm

    Dołączony kąt

    45°

    EAN

    5036140176911

    ECLASS Code

    21010504

    Forma frezu

    Kąt narożny

    Liczba zębów

    6

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj noża

    Zazębianie

    Średnica frezu

    19mm

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardy spełnione

    DIN 1833 DIN 1835D

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241632

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane