noscriptSherwood 1.50mm HSS HARDENED/GROUN D DRILL BLANK | Cromwell Tools

Sherwood

1.50mm HSS HARDENED/GROUN D DRILL BLANK

SKU:

SHR0242408R

zł2.28

Bez podatku VAT

zł2.80

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Narzędzia wzmacniane i szlifowane na całej powierzchni z przeznaczeniem do przebijania, mocowania i wykonywania pomiarów. Mog... być również używane jako pogłębiacze, narzędzia wytłaczaj...ce, jak również mog... służyć do okrawania. Średnica tolerancji: h8.
    Wykonane zgodnie z: BS 328/DIN 338.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    h8

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    40mm

    EAN

    5036140163980

    ECLASS Code

    21010101

    Konstrukcja fletu

    Utwardzone/szlifowane

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica

    1.5mm

    Średnica wiertła metryczna

    1.5mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    UNSPSC Code

    23241634