noscriptSherwood 3/16" HSS HARDENED/GROUNDDRILL BLANK | Cromwell Tools

Sherwood

3/16" HSS HARDENED/GROUNDDRILL BLANK

SKU:

SHR0242360M

zł20.57

Bez podatku VAT

zł25.30

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Series J400 - Inch
    Jobber length blank hardened and ground all over. Accurately ground without back taper.
    Diameter tolerance: h8. Manufactured to DIN 338.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    h8

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    86mm

    EAN

    5036140386181

    ECLASS Code

    21010101

    Konstrukcja fletu

    Utwardzone/szlifowane

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica

    3/16 cala

    Średnica wiertła w calach

    3/16in.

    Standardy spełnione

    DIN 338

    UNSPSC Code

    23241634