noscriptAjax Machine Tools AJ25 PEDESTAL DRILLING MACHINE 400V 3PH AJ25 | Cromwell Tools

Ajax Machine Tools

AJ25 PEDESTAL DRILLING MACHINE 400V 3PH

SKU:

AJX2712125C

MPN:

AJ25

zł31482.00

Bez podatku VAT

zł38722.86

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Model No: AJ25
    Drilling Capacity: 25mm
    Spindle Taper: MT3
    Spindle Travel: 120mm
    Speed: 65-3060rpm
    No. of Speeds: 8
    No. of Feeds: Optional
    Table Size: 380x400mm
    Voltage: 400V 3pH 50Hz
    Main Motor: 1.2kW
    Weight: 260Kg


    For all technical and dimensional specifications please refer to our catalogue.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Rozmiar podstawy

    655 x 400mm

    Brand

    Ajax Machine Tools

    ECLASS Code

    36600203

    Faza

    Wątków

    Liczba kanałów

    1

    Liczba prędkości wiercenia

    8

    Maksymalna odległość wrzeciona do kolumny

    250mm

    Maksymalna odległość wrzeciona do podstawy

    1220mm

    Maksymalna odległość wrzeciona do stołu

    820mm

    Maksymalna wydajność wiercenia

    25mm

    Moc silnika

    1,200W

    Napięcie

    400V

    Nr części MFR

    AJ25

    Rodzaj paszy

    Podręcznik

    Spindle Travel

    120mm

    Średnica kolumny

    110mm

    Stożek wrzeciona

    MT3

    UNSPSC Code

    23101502

    Waga

    260kg

    Warranty

    12 months parts & labour

    Wymiar stołu

    380 x 400mm

    Zakres prędkości wiercenia

    65 to 3,060rpm