zł37842.00
Bez podatku VAT
zł46545.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Model No: AJ30
Drilling Capacity: 30mm
Spindle Taper: MT3
Spindle Travel: 120mm
Speed: 65-3060rpm
No. of Speeds: 8
No. of Feeds: Optional
Table Size: 380x400mm
Voltage: 400V 3pH 50Hz
Main Motor: 1.4kW
Weight: 260Kg
For all dimensional specifications please refer to our catalogue.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar podstawy | 655 x 400mm |
Brand | Ajax Machine Tools |
ECLASS Code | 36600203 |
Faza | Wątków |
Liczba kanałów | 1 |
Liczba prędkości wiercenia | 8 |
Maksymalna odległość wrzeciona do kolumny | 250mm |
Maksymalna odległość wrzeciona do podstawy | 1220mm |
Maksymalna odległość wrzeciona do stołu | 820mm |
Maksymalna wydajność wiercenia | 30mm |
Moc silnika | 1,400W |
Napięcie | 400V |
Nr części MFR | AJ30 |
Rodzaj paszy | Podręcznik |
Spindle Travel | 120mm |
Średnica kolumny | 110mm |
Stożek wrzeciona | MT3 |
UNSPSC Code | 23101502 |
Waga | 260kg |
Warranty | 12 months parts & labour |
Wymiar stołu | 380 x 400mm |
Zakres prędkości wiercenia | 65 to 3,060rpm |