noscriptAjax Machine Tools AJ32 PEDESTAL DRILLING MACHINE 400V 3PH AJ32 | Cromwell Tools

Ajax Machine Tools

AJ32 PEDESTAL DRILLING MACHINE 400V 3PH

SKU:

AJX2712129G

MPN:

AJ32

zł47668.00

Bez podatku VAT

zł58631.64

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Model No: AJ32
    Drilling Capacity: 32mm
    Spindle Taper: MT4
    Spindle Travel: 160mm
    Speed: 75-2100rpm
    No. of Speeds: 8
    No. of Feeds: 3
    Table Size: 400x420mm
    Voltage: 400V 3pH 50Hz
    Main Motor: 1.1kW
    Weight: 292Kg


    For all dimensional specifications please refer to our catalogue.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Rozmiar podstawy

    655 x 492mm

    Brand

    Ajax Machine Tools

    ECLASS Code

    36600203

    Faza

    Wątków

    Liczba kanałów

    3

    Liczba prędkości wiercenia

    8

    Maksymalna odległość wrzeciona do kolumny

    300mm

    Maksymalna odległość wrzeciona do podstawy

    1245mm

    Maksymalna odległość wrzeciona do stołu

    885mm

    Maksymalna wydajność wiercenia

    32mm

    Moc silnika

    1100W

    Napięcie

    400V

    Nr części MFR

    AJ32

    Rodzaj paszy

    Automatyczny

    Spindle Travel

    160mm

    Średnica kolumny

    125mm

    Stożek wrzeciona

    MT4

    UNSPSC Code

    23101502

    Waga

    292kg

    Warranty

    12 months parts & labour

    Wymiar stołu

    400 x 400mm

    Zakres prędkości wiercenia

    75 to 2,100rpm