noscriptAjax Machine Tools AJ40 PEDESTAL DRILLING MACHINE 400V 3PH AJ40 | Cromwell Tools

Ajax Machine Tools

AJ40 PEDESTAL DRILLING MACHINE 400V 3PH

SKU:

AJX2712133L

MPN:

AJ40

zł58830.00

Bez podatku VAT

zł72360.90

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Model No: AJ40
    Drilling Capacity: 40mm
    Spindle Taper: MT4
    Spindle Travel: 180mm
    Speed: 93-1420rpm
    No. of Speeds: 8
    No. of Feeds: 3
    Table Size: 480x480mm
    Voltage: 400V 3pH 50Hz
    Main Motor: 1.5kW
    Weight: 435Kg


    For all dimensional specifications please refer to our catalogue.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Rozmiar podstawy

    755 x 480mm

    Brand

    Ajax Machine Tools

    ECLASS Code

    36600203

    Faza

    Wątków

    Liczba kanałów

    3

    Liczba prędkości wiercenia

    8

    Maksymalna odległość wrzeciona do kolumny

    350ccmm

    Maksymalna odległość wrzeciona do podstawy

    1197mm

    Maksymalna odległość wrzeciona do stołu

    885mm

    Maksymalna wydajność wiercenia

    40mm

    Moc silnika

    1500W

    Napięcie

    400V

    Nr części MFR

    AJ40

    Rodzaj paszy

    Automatyczny

    Spindle Travel

    180mm

    Średnica kolumny

    150mm

    Stożek wrzeciona

    MT4

    UNSPSC Code

    23101502

    Waga

    435kg

    Warranty

    12 months parts & labour

    Wymiar stołu

    480 x 480mm

    Zakres prędkości wiercenia

    75 to 2,100rpm