zł82362.00
Bez podatku VAT
zł101305.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Model No: AJ50
Drilling Capacity: 50mm
Spindle Taper: MT4
Spindle Travel: 260mm
Speed: 45-1115rpm
No. of Speeds: 9
No. of Feeds: 4
Table Size: 550x550mm
Voltage: 400V 3pH 50Hz
Main Motor: 3.0kW
Weight: 900Kg
For all dimensional specifications please refer to our catalogue.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar podstawy | 1,060 x 600mm |
Brand | Ajax Machine Tools |
ECLASS Code | 36600203 |
Faza | Wątków |
Liczba kanałów | 4 |
Liczba prędkości wiercenia | 9 |
Maksymalna odległość wrzeciona do kolumny | 400mm |
Maksymalna odległość wrzeciona do podstawy | 1290mm |
Maksymalna odległość wrzeciona do stołu | 820mm |
Maksymalna wydajność wiercenia | 50mm |
Moc silnika | 3000W |
Napięcie | 400V |
Nr części MFR | AJ50 |
Rodzaj paszy | Automatyczny |
Spindle Travel | 260mm |
Średnica kolumny | 200mm |
Stożek wrzeciona | MT4 |
UNSPSC Code | 23101502 |
Waga | 900kg |
Warranty | 12 months parts & labour |
Wymiar stołu | 550 x 550mm |
Zakres prędkości wiercenia | 93 to 1,420rpm |