zł101442.00
Bez podatku VAT
zł124773.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Model No: AJ70
Drilling Capacity: 70mm
Spindle Taper: MT5
Spindle Travel: 300mm
Speed: 35-1238rpm
No. of Speeds: 12
No. of Feeds: 6
Table Size: 600x600mm
Voltage: 400V 3pH 50Hz
Main Motor: 5.5kW
Weight: 1150Kg
For all dimensional specifications please refer to our catalogue.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar podstawy | 1,190 x 730mm |
Brand | Ajax Machine Tools |
ECLASS Code | 36600203 |
Faza | Wątków |
Liczba kanałów | 6 |
Liczba prędkości wiercenia | 12 |
Maksymalna odległość wrzeciona do kolumny | 420mm |
Maksymalna odległość wrzeciona do podstawy | 1300mm |
Maksymalna odległość wrzeciona do stołu | 777mm |
Maksymalna wydajność wiercenia | 70mm |
Moc silnika | 5500W |
Napięcie | 400V |
Nr części MFR | AJ70 |
Rodzaj paszy | Automatyczny |
Spindle Travel | 300mm |
Średnica kolumny | 220mm |
Stożek wrzeciona | MT5 |
UNSPSC Code | 23101502 |
Waga | 1150kg |
Warranty | 12 months parts & labour |
Wymiar stołu | 600 x 600mm |
Zakres prędkości wiercenia | 45 to 1,115rpm |