Sherwood

Frez trzpieniowy HSS, dlugi, chwytgwintowany, 5/16"

SKU:

SHR0615308J

zł122.17

Bez podatku VAT

zł150.27

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowane do form oraz frezowania otworów i profili. Jasne wykończenie. Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122 : Part 4 : 1980.


    Tolerancje
    Średnica: Calowe: aż do 1/2”. Tolerancja: +0.0025, 0.0005.
    Średnica: Calowe: ponad 1/2” ~. Tolerancja: +0.0050, 0.0000.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Długość fletu

    1-11/32 cala

    EAN

    5036140368675

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Seria

    E304T

    Średnica frezu

    5/16in.

    Średnica trzpienia

    3/8in.

    Standardy spełnione

    BS 122

    Tolerancja średnicy frezu

    k10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny