SKU:
SWT1641023R
MPN:
1641023R
zł854.93
Bez podatku VAT
zł1051.56
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Idealny dla klientów obrabiających szeroką gamę materiałów
• Zaprojektowany do obróbki stali/stopów nierdzewnych i wysokotemperaturowych dla wszechstronnych zastosowań
• Zmienna spirala 35/38° zapewnia redukcję wibracji podczas precyzyjnej obróbki
• Powłoka TiAlN zwiększająca wytrzymałość narzędzia i trwałość frezu walcowo-czołowego
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 92mm |
Długość fletu | 32mmmm |
ECLASS Code | 21010500 |
Liczba fletów | 5 |
Materiał | Węglik |
Średnica frezu | 16mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Promień narożnika |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |