noscriptSwissTech 16.0mm 52DEG HI-HELIX 4FLEND MILL Q-COAT | Cromwell Tools

SwissTech

16.0mm 52DEG HI-HELIX 4FLEND MILL Q-COAT

SKU:

SWT1656916A

zł946.61

Bez podatku VAT

zł1164.33

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Centralne cięcie.
    Zgodne ze standardami producenta.
    Średnica cięcia to h10.
    Średnica trzpienia to h6.
    Pokryte warstwą spiekanych węglików.
    Seria 69 52° Hi-Helix


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    110mm

    Długość fletu

    40mmmm

    EAN

    5036140332027

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    69

    Średnica frezu

    16mm

    Średnica trzpienia

    16mm

    Tolerancja średnicy frezu

    h10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    AlTiN