zł1401.62
Bez podatku VAT
zł1723.99
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Frezy nowej generacji do materiałów nierdzewnych/egzotycznych
• Idealny do obróbki zgrubnej/pół-wykończeniowej
• Konstrukcja ze zmienną spiralą redukuje wibracje
• Złota powłoka Tialn zwiększa wytrzymałość narzędzia i jego ogólną trwałość
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 125mm |
Długość fletu | 42mmmm |
ECLASS Code | 21010500 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Węglik |
Średnica frezu | 20mm |
Średnica trzpienia | 20mm |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Promień narożnika |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |