noscriptSwissTech 3.0mm 4 FLT 0.20 RAD VARI HELIX TIALN GOLD COATED HP CARB END MILL 1641025C | Cromwell Tools

SwissTech

3.0mm 4 FLT 0.20 RAD VARI HELIX TIALN GOLD COATED HP CARB END MILL

SKU:

SWT1641025C

MPN:

1641025C

zł232.30

Bez podatku VAT

zł285.73

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    • Frezy nowej generacji do materiałów nierdzewnych/egzotycznych
    • Idealny do obróbki zgrubnej/pół-wykończeniowej
    • Konstrukcja ze zmienną spiralą redukuje wibracje
    • Złota powłoka Tialn zwiększa wytrzymałość narzędzia i jego ogólną trwałość


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    51mm

    Długość fletu

    7mmmm

    ECLASS Code

    21010500

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Średnica frezu

    3mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Promień narożnika

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN