SKU:
SWT1641026C
MPN:
1641026C
zł232.30
Bez podatku VAT
zł285.73
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Frezy nowej generacji do materiałów nierdzewnych/egzotycznych
• Idealny do obróbki zgrubnej i pół-wykończeniowej
• Konstrukcja ze zmienną spiralą dla zmniejszenia wibracji podczas pracy w celu zapewnienia dokładności
• Złota powłoka TiAlN dla optymalnej maksymalnej trwałości i sprężystości narzędzia
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 51mm |
Długość fletu | 8mmmm |
ECLASS Code | 21010500 |
Liczba fletów | 5 |
Materiał | Węglik |
Średnica frezu | 3mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Promień narożnika |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |