zł90.80
Bez podatku VAT
zł111.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 3670
Short rigid end mills to suit all general purpose profiling applications, including alloyed steels, stainless steels and non-ferrous materials. Centre cutting. Fire coated.
Unique Fire Coating
Applied in Guhrings own coating plants using the PVD process. All round coating can achieve two to three times the performance of TiN, and considerably better than TiALn. Has excellent heat resistance as well as high toughness, therefore it is well-suited for interrupted cutting.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 72mm |
Długość fletu | 22mmmm |
EAN | 4031093386357 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M42 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | 03670 010.000 |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 3670 |
Średnica frezu | 10mm |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardy spełnione | DIN 844K Shank DIN 1835B |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Ogień |