noscriptGuhring 5534 10.00mm CARBIDE SL RATIO END MILL 05534 010.000 | Cromwell Tools

Guhring

5534 10.00mm CARBIDE SL RATIO END MILL

SKU:

GUR1612910C

MPN:

05534 010.000

zł179.20

Bez podatku VAT

zł220.42

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Series 5534
    Up to 60% higher feed rates. Longer tool life. Vibration free machining. Suitable for roughing and finishing. Increased surface quality. Made to DIN 6527.


    4 Flute Weldon Shank End Mill 40°/42°
    Bright finish. Uncoated. Suitable for aluminium and soft materials.
    Sizes: 6, 8, 10, 12, 16 and 20mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    72mm

    Długość fletu

    22mmmm

    EAN

    4031093579568

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    05534 010.000

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    5534

    Średnica frezu

    10mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 6527K

    Tolerancja średnicy frezu

    h10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    OGNISK©