zł235.80
Bez podatku VAT
zł290.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 5534
Up to 60% higher feed rates. Longer tool life. Vibration free machining. Suitable for roughing and finishing. Increased surface quality. Made to DIN 6527.
4 Flute Weldon Shank End Mill 40°/42°
Bright finish. Uncoated. Suitable for aluminium and soft materials.
Sizes: 6, 8, 10, 12, 16 and 20mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 73mm |
Długość fletu | 16mmmm |
EAN | 4031093579575 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 05534 012.000 |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 5534 |
Średnica frezu | 12mm |
Średnica trzpienia | 12mm |
Standardy spełnione | DIN 6527K |
Tolerancja średnicy frezu | h10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | OGNISK© |