zł488.20
Bez podatku VAT
zł600.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 5535
Designed for general-purpose universal milling with a 35/38° unequal helix.
Sizes: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20mm.
Unique Fire Coating
Applied in Guhrings own coating plants using the PVD process. All round coating can achieve two to three times the performance of TiN, and considerably better than TiALn. Has excellent heat resistance as well as high toughness, therefore it is well-suited for interrupted cutting.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 92mm |
Długość fletu | 32mmmm |
EAN | 4031093579667 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 05535 016.000 |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 5535 |
Średnica frezu | 16mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardy spełnione | DIN 6527L |
Tolerancja średnicy frezu | h10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | OGNISK© |