noscriptSwissTech 8.0mm 4 FLUTE 0.50 RADIUS VARI HELIX TIALN COATED CARBIDE END MILL | Cromwell Tools

SwissTech

8.0mm 4 FLUTE 0.50 RADIUS VARI HELIX TIALN COATED CARBIDE END MILL

SKU:

SWT1641022H

zł259.85

Bez podatku VAT

zł319.62

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Idealny dla klientów obrabiających szeroką gamę materiałów
    • Zaprojektowany do obróbki stali/stopów nierdzewnych i wysokotemperaturowych dla wszechstronnych zastosowań
    • Zmienna spirala 35/38° redukuje wibracje dla zwiększenia dokładności podczas obróbki
    • Powłoka TiAlN zwiększa trwałość i sprężystość narzędzia


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    63mm

    Długość fletu

    19mmmm

    ECLASS Code

    21010500

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Średnica frezu

    8mm

    Średnica trzpienia

    8mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Promień narożnika

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN