SKU:
SWT1641022M
MPN:
1641022M
zł439.71
Bez podatku VAT
zł540.84
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Idealny dla klientów obrabiających szeroką gamę materiałów
• Zaprojektowany do obróbki stali/stopów nierdzewnych i wysokotemperaturowych dla wszechstronnych zastosowań
• Zmienna spirala 35/38° redukuje wibracje dla zwiększenia dokładności podczas obróbki
• Powłoka TiAlN zwiększa trwałość i sprężystość narzędzia
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 83mm |
Długość fletu | 26mmmm |
ECLASS Code | 21010500 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Regularne |
Średnica frezu | 12mm |
Średnica trzpienia | 12mm |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Promień narożnika |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |