noscriptSwissTech 14.0mm ST/SH SHORT 4FL END MILL Q-COAT . | Cromwell Tools

SwissTech

14.0mm ST/SH SHORT 4FL END MILL Q-COAT

SKU:

SWT1656614A

MPN:

.

zł582.30

Bez podatku VAT

zł716.23

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Seria 66 - EMQ-4PS Węglik spiekany z powłoką Q - Seria krótka Wymiary wg DIN 844
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: h10. Tolerancja chwytu h6. EMQ-4PS/L Węglik spiekany z powłoką Q


    Powłoka Q została opracowana, aby frezy monolityczne z węglika posiadały "właściwe ostrze" w wyjątkowo trudnych warunkach skrawania.


    Do materiałów o twardości do 66HRC.
    Praca na sucho, bez chłodziwa.
    Do obróbki maszynowej form i matryc.
    Większa wydajność.
    Niższe zużycie chłodziwa, mniejsze odpady.
    Dwa razy dłuższa żywotność freza.
    Obniżone koszty produkcji.


    Wielowarstwowa powłoka, która pozwala na większe szybkości i posuwy skrawania.


    Doskonała odporność na oksydowanie.
    Możliwa praca przy dużych szybkościach.
    Twardość powierzchni: 3300HV.
    Współczynnik koegzystencji ze stalą 0.25.
    Grubość powłok 3 - 5µm.
    Maksymalna temperatura pracy 850°C.
    Możliwość ponownego powlekania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    85mm

    Długość fletu

    26mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140288188

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    14mm

    Średnica trzpienia

    14

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    AlTiN