noscriptIndexa FC15 M12 DOMED HEAD RESTNUT | Cromwell Tools

Indexa

FC15 M12 DOMED HEAD RESTNUT

SKU:

IND4252540J

zł41.55

Bez podatku VAT

zł51.11

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    FC15 - Domed Rest Nut
    Material: Case Hardened Steel EN19A.
    Hardness: HRC 60.
    Surface Finish: Black Oxide.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Nakrętka zagłówka

    B

    20mm

    Brand

    Indexa

    C

    22mm

    EAN

    5036140377943

    ECLASS Code

    23149090

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    PT15-1220

    Seria

    FC15

    Standardy spełnione

    EN19A

    UNSPSC Code

    23153402

    Wykończenie powierzchni

    Czarna oksydowana

    Wymiary

    M12