noscriptIndexa FC20 M6x25mm RECTANGULARGRIP PAD | Cromwell Tools

Indexa

FC20 M6x25mm RECTANGULARGRIP PAD

SKU:

IND4252835P

zł40.30

Bez podatku VAT

zł49.57

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    FC20 - Rectangular Grip Pad
    Multipurpose work support and clamping unit, ideal for rough parts.
    Material: High Tensile Steel EN16M.
    Hardness: HRC 60.
    Serrated Surface: Induction Hardened.
    Surface Finish: Black Oxide.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Podkładka chwytowa

    B

    25mm

    Brand

    Indexa

    C

    10mm

    EAN

    5036140378049

    ECLASS Code

    23149090

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    PT20-2510

    Seria

    FC20

    Standardy spełnione

    EN16M

    UNSPSC Code

    23153402

    Wykończenie powierzchni

    Czarna oksydowana

    Wymiary

    M6x25mm