noscriptSherwood 3/4" HSS SP/FL PARALLEL HAND REAMER | Cromwell Tools

Sherwood

3/4" HSS SP/FL PARALLEL HAND REAMER

SKU:

SHR0652055Y

zł441.80

Bez podatku VAT

zł543.41

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Inch.
    Used to produce a close tolerance surface finish by hand in almost any environment i.e. on site or in a workshop. Manufactured to BS 328-4 and DIN 206B.


    INCH TOLERANCES:
    Diameter: ~ up to 0.1181. Tolerance: +0.0005, -0.0013.
    Diameter: Over 0.1181 ~ up to 0.2362. Tolerance: +0.0004, -0.0002.
    Diameter: Over 0.2362 ~ up to 0.3937. Tolerance: +0.0005, -0.0002.
    Diameter: Over 0.3937 ~ up to 0.7087. Tolerance: +0.0006, -0.0003.
    Diameter: Over 0.7087 ~ up to 1.1811. Tolerance: +0.0007, -0.0004.
    Diameter: Over 1.1811 ~ up to 1.9685. Tolerance: +0.0008, -0.0004.
    Diameter: Over 1.9685 ~ up to 3.1496. Tolerance: +0.0010, -0.0005.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    +0.0007 to -0.0004

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140372252

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    8

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Standardy spełnione

    DIN 206B

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241611