noscriptSherwood ROZWIERTAK RECZNY HSS CHWYT PROSTY 40.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

ROZWIERTAK RECZNY HSS CHWYT PROSTY 40.00mm

SKU:

SHR0652158M

zł1073.46

Bez podatku VAT

zł1320.36

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Używane do produkcji otworów o dobrej tolerancji wykończenia w praktycznie każdym środowisku pracy. Wykonano wg BS 328-4 and DIN 206B.


    Tolerancja metryczna
    Średnica: ~ aż do 3.00. Limity tolerancji: +0.008, -0.007.
    Średnica: Ponad 3.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.010, -0.005.
    Średnica: Ponad 6.00 ~ aż do 10.00. Limity tolerancji: +0.012, -0.006.
    Średnica: Ponad 10.00 ~ aż do 18.00. Limity tolerancji: +0.015, -0.008.
    Średnica: Ponad 18.00 ~ aż do 30.00. Limity tolerancji: +0.017, -0.009.
    Średnica: Ponad 30.00 ~ aż do 50.00. Limity tolerancji: +0.021, -0.012.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    +0.021 to -0.012

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    305mm

    Długość fletu

    152mm

    EAN

    5036140177703

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    10

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica rozwiertarki

    40mm

    Standardy spełnione

    BS 328-4 DIN 206B

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241611