Sherwood

3/16" HSS S/S ST/FL HANDTAPER PIN REAMER

SKU:

SHR0652758J

zł200.20

Bez podatku VAT

zł246.25

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Sherwood Taper Pin hand reamers are used to produce a close tolerance surface finish in taper holes to allow the fitting of hardened and ground taper pins in the building of jigs, fixtures and dies. Manufactured to BS 328 : Part 4 : 1990 and DIN 9A.


    Inch Tolerances
    Diameter: Over 1/16” ~ up to 7/32”. Tolerance: +0.0003, -0.0000.
    Diameter: Over 7/32” ~ up to 7/8”. Tolerance: +0.0005, -0.0000.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140373501

    ECLASS Code

    21010400

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Typ trzpienia

    Kołek stożkowy

    UNSPSC Code

    23241611