noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY KAT 45 6.0mm Q-COAT | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWY KAT 45 6.0mm Q-COAT

SKU:

SWT1657206A

zł206.69

Bez podatku VAT

zł254.23

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 72 Długości standardowe
    Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej e8. Tolerancja chwytu h6.
    EHQ-6*PR Węglik spiekany z powłoką Q
    *Liczba zależy od ilości zębów.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    57mm

    Długość fletu

    13mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140206991

    ECLASS Code

    21010500

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kierunek helisy

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    6mm

    Materiał

    Pełnowęglikowe

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    6mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Tolerancja średnicy frezu

    e8

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    AlTiN

    Zastosowanie frezowania

    Półwykańczanie Rowków Wykończenie