noscriptKennedy ZESTAW WIERTEL PLASKICH DO DREWNA 3/8"-1" (6 SZT) | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW WIERTEL PLASKICH DO DREWNA 3/8"-1" (6 SZT)

SKU:

KEN5974300K

zł59.05

Bez podatku VAT

zł72.63

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykute z wysokiej jakości stali z otworem umożliwiającym odprowadzanie odpadków i ostrym szlifowanym ostrzem wstępnym. Szlifowane na szlifierkach bezkłowych.Część płaska tez szlifowana. Do tworzenia otworów w laminatach i drewnie. 6mm sześciokątny trzpień w celu zabespieczenia przed poślizgiem przy większych prędkościach pracy. Zawarte w etui.
    Zawartość: 9 (3/8”), 13 (1/2”), 16 (5/8”), 19 (3/4”), 22 (7/8”) i 25mm (1”).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal stopowa

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140144309

    Liczba rusztów

    6

    Przedmiot

    Zestaw bitów do drewna

    Średnica

    6mm

    UNSPSC Code

    23101512

    Zawartość

    1 x 16 (5/8 cala) 1 x 19 (3/4 cala) 1 x 22 (7/8 cala) 1 x 25mm (1in.)