noscriptStarrett 16mm (5/8") FAST CUTHOLESAW FCH0058 AX5005 | Cromwell Tools

Starrett

16mm (5/8") FAST CUTHOLESAW FCH0058

SKU:

STT0500170S

MPN:

AX5005

zł42.10

Bez podatku VAT

zł51.78

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    The bi-metal Fast Cut holesaws combines a new tooth material, with enhanced heat and wear resistance, and a new tooth design, providing a smoother, faster cut on a wide range of materials, when compared against the previous Constant Pitch saw.
    Specifically suited to cutting stainless and mild steel sheet, the Fast Cut will also cut through tubes with a wall thickness of up to 3mm (1/8").


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal Stal szybkobieżna

    Brand

    Starrett

    EAN

    7891265004833

    Głębokość cięcia

    41mm

    Liczba rusztów

    1

    Nr części MFR

    AX5005

    Przedmiot

    Otwornice

    Średnica

    16mm

    UNSPSC Code

    23101512