noscriptStarrett 30mm (1.3/16") FAST CUTHOLESAW FCH0136 AX5055 | Cromwell Tools

Starrett

30mm (1.3/16") FAST CUTHOLESAW FCH0136

SKU:

STT0500171H

MPN:

AX5055

zł62.80

Bez podatku VAT

zł77.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    The bi-metal Fast Cut holesaws combines a new tooth material, with enhanced heat and wear resistance, and a new tooth design, providing a smoother, faster cut on a wide range of materials, when compared against the previous Constant Pitch saw.
    Specifically suited to cutting stainless and mild steel sheet, the Fast Cut will also cut through tubes with a wall thickness of up to 3mm (1/8").


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal Stal szybkobieżna

    Brand

    Starrett

    EAN

    7891265004925

    Głębokość cięcia

    41mm

    Liczba rusztów

    1

    Nr części MFR

    AX5055

    Przedmiot

    Otwornice

    Średnica

    30mm

    UNSPSC Code

    23101512