Starrett

95mm (3.3/4") FAST CUTHOLESAW FCH0334

SKU:

STT0500174D

MPN:

AX5210

zł120.10

Bez podatku VAT

zł147.72

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    The bi-metal Fast Cut holesaws combines a new tooth material, with enhanced heat and wear resistance, and a new tooth design, providing a smoother, faster cut on a wide range of materials, when compared against the previous Constant Pitch saw.
    Specifically suited to cutting stainless and mild steel sheet, the Fast Cut will also cut through tubes with a wall thickness of up to 3mm (1/8").


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal Stal szybkobieżna

    Brand

    Starrett

    EAN

    7891265005205

    Głębokość cięcia

    41mm

    Liczba rusztów

    1

    Nr części MFR

    AX5210

    Przedmiot

    Otwornice

    Średnica

    95mm

    UNSPSC Code

    23101512