noscriptStarrett 121mm (4.3/4") FAST CUTHOLESAW FCH0434 AX5245 | Cromwell Tools

Starrett

121mm (4.3/4") FAST CUTHOLESAW FCH0434

SKU:

STT0500175H

MPN:

AX5245

zł228.90

Bez podatku VAT

zł281.55

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    The bi-metal Fast Cut holesaws combines a new tooth material, with enhanced heat and wear resistance, and a new tooth design, providing a smoother, faster cut on a wide range of materials, when compared against the previous Constant Pitch saw.
    Specifically suited to cutting stainless and mild steel sheet, the Fast Cut will also cut through tubes with a wall thickness of up to 3mm (1/8").


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal Stal szybkobieżna

    Brand

    Starrett

    EAN

    7891265005311

    Głębokość cięcia

    41mm

    Liczba rusztów

    1

    Nr części MFR

    AX5245

    Przedmiot

    Otwornice

    Średnica

    121mm

    UNSPSC Code

    23101512