zł132.90
Bez podatku VAT
zł163.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High-hardness, carbide tipped teeth with a triple chip tooth grind, ideal for use on PVC, wood, fibreglass, ABS and materials that are too hard and abrasive for regular steel holesaws. The cutting depth is 41mm (15/8”). Saws have 3TPI constant pitch teeth.
Holesaw and Arbor sizes:
14-30mm - use Arbor K1 or K4.
32-210mm - use Arbor K2 or K10.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Z końcówką węglikową |
Brand | Starrett |
EAN | 0049659656176 |
Głębokość cięcia | 41mm |
Liczba rusztów | 1 |
Nr części MFR | CT118 |
Przedmiot | Otwornice |
Średnica | 29mm |
UNSPSC Code | 23101512 |