noscriptKennedy Otwornica ze stali bimetalicznej 37mm sred 17/16" | Cromwell Tools

Kennedy

Otwornica ze stali bimetalicznej 37mm sred 17/16"

SKU:

KEN0500370K

zł35.66

Bez podatku VAT

zł43.86

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Otwornica ze stałym uzębieniem - do wycinania otworów w arkuszach różnych materiałów o grubości do 3 mm. Do wykonywania wysokiej jakości otworów w drewnie, stali, mosiądzu, brązie, żeliwie, aluminium i tworzywach sztucznych. Część skrawająca wykonana z hartowanej stali HSS jest przyspawana do wytrzymałego korpusu ze stali stopowej. Odporna na wykruszenia konstrukcja do długotrwałej pracy; praktycznie niezniszczalna.
    6 zębów na cal. Głębokość wycinania 38 mm (1,1/2").
    Wymiary otwornicy i chwytu:
    14-30 mm - używać chwytu K1 lub K4.
    32-210 mm - używać chwytu K2 lub K10.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140025806

    Głębokość cięcia

    38mm

    Liczba rusztów

    1

    Przedmiot

    Otwornice

    Średnica

    37mm

    UNSPSC Code

    23101512