zł349.10
Bez podatku VAT
zł429.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wiertła mają równomierną podziałkę zębów - stanowią narzędzia pierwszego wyboru do wiercenia w cienkich materiałach arkuszowych o grubości do 3 mm. Do wykonywania dokładnych otworów w drewnie, stali, mosiądzu, brązie, żeliwie, aluminium i tworzywach sztucznych. Mają hartowaną uzębioną część ze stali HSS, przyspawaną do korpusu z wytrzymałej stali stopowej. Konstrukcja odporna na duże zmienne obciążenia; praktycznie nie do zniszczenia. 6 zębów na cal. Głębokość wiercenia: 38mm (11/2").
Zestaw 9-sztukowy
Zawartość: 22, 29, 35, 44, 51 i 64mm (otwornice wykonane ze stali HSS bimetalicznej
z twardzonym, jednostronnym uzębieniem), dwa trzpienie mocujące: K4 i K10, sprężyna: K7. Zestaw w kasecie z tworzywa anty-udarowego
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140026230 |
Liczba rusztów | 9 |
Przedmiot | Otwornice |
Średnica | 22 - 64mm |
UNSPSC Code | 23101512 |