noscriptStarrett SM25 25mm(1") TCT SHEET METAL HOLESAW SM25 | Cromwell Tools

Starrett

SM25 25mm(1") TCT SHEET METAL HOLESAW

SKU:

STC0505225L

MPN:

SM25

zł92.60

Bez podatku VAT

zł113.90

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Starrett tungsten carbide tipped sheet metal hole saws deliver the following advantages:
    Ideal for production cutting.
    Tungsten carbide tipped teeth provide superb product life and cutting performance.
    High cutting accuracy.
    Replacement pilot drills are available.
    Complete assembly - there is no requirement to purchase a separate arbor and pilot drill.
    Safety stop at the base of the hole saw prevents drilling beyond maximum cutting depth.
    Cutting depth 13mm (1/2").


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Z końcówką węglikową

    Brand

    Starrett

    EAN

    0049659118735

    Głębokość cięcia

    6mm

    Liczba rusztów

    1

    Nr części MFR

    SM25

    Przedmiot

    Otwornice

    Średnica

    25mm

    UNSPSC Code

    23101512