zł127.00
Bez podatku VAT
zł156.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Starrett tungsten carbide tipped sheet metal hole saws deliver the following advantages:
Ideal for production cutting.
Tungsten carbide tipped teeth provide superb product life and cutting performance.
High cutting accuracy.
Replacement pilot drills are available.
Complete assembly - there is no requirement to purchase a separate arbor and pilot drill.
Safety stop at the base of the hole saw prevents drilling beyond maximum cutting depth.
Cutting depth 13mm (1/2").
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Z końcówką węglikową |
Brand | Starrett |
EAN | 0049659118889 |
Głębokość cięcia | 6mm |
Liczba rusztów | 1 |
Nr części MFR | SM40 |
Przedmiot | Otwornice |
Średnica | 40mm |
UNSPSC Code | 23101512 |