Iscar

H490 F90AX D032-5-16-09 HELIDO FACEMILL

SKU:

ISC1394548M

MPN:

3105277

zł1641.00

Bez podatku VAT

zł2018.43

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Face Mills with double-sided inserts, diameter range 32-63mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Iscar

    Dostawa chłodziwa

    Chłodziwo przez

    ECLASS Code

    28039190

    Głębokość cięcia

    8mm

    Kąt krawędzi tnącej

    90°

    Liczba wkładek

    5

    Maksymalna średnica cięcia

    32mm

    Nr części MFR

    3105277

    Oznaczenie ISO

    H490 F90AX D032-5-16-09

    Rozmiar wstaw

    904

    Seria

    Helido 490

    Średnica otworu

    16mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    Frezarka

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    prostokąt

    Wstaw styl

    ANKX

    Wysokość

    35mm

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie boczne Okładzina Rowków Ustawianie na ramieniu