Iscar

H490 F90AX D040-5-16-09 HELIDO FACEMILL

SKU:

ISC1394548S

MPN:

3105895

zł1762.00

Bez podatku VAT

zł2167.26

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Face Mills with double-sided inserts, diameter range 32-63mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Iscar

    Dostawa chłodziwa

    Chłodziwo przez

    ECLASS Code

    28039190

    Głębokość cięcia

    8mm

    Kąt krawędzi tnącej

    90°

    Liczba wkładek

    5

    Maksymalna średnica cięcia

    40mm

    Nr części MFR

    3105895

    Oznaczenie ISO

    H490 F90AX D040-5-16-09

    Rozmiar wstaw

    0904

    Seria

    Helido 490

    Średnica otworu

    16mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    prostokąt

    Wstaw styl

    ANKX

    Wysokość

    40mm

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie boczne Okładzina Rowków Ustawianie na ramieniu