zł2194.00
Bez podatku VAT
zł2698.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Face Mills with double-sided inserts, diameter range 32-63mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Iscar |
Dostawa chłodziwa | Chłodziwo przez |
ECLASS Code | 28039190 |
Głębokość cięcia | 12mm |
Kąt krawędzi tnącej | 90° |
Liczba wkładek | 4 |
Maksymalna średnica cięcia | 63mm |
Nr części MFR | 3104771 |
Oznaczenie ISO | H490 F90AX D063-4-27-12 |
Rozmiar wstaw | 1205 |
Seria | Helido 490 |
Średnica otworu | 27mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wstaw kształt | prostokąt |
Wstaw styl | ANKX |
Wysokość | 50mm |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie boczne Okładzina Rowków Ustawianie na ramieniu |