Iscar

H490 F90AX D063-8-22-09 HELIDO FACEMILL

SKU:

ISC1394549S

MPN:

3105896

zł2538.00

Bez podatku VAT

zł3121.74

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Face Mills with double-sided inserts, diameter range 32-63mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Iscar

    Dostawa chłodziwa

    Chłodziwo przez

    ECLASS Code

    28039190

    Głębokość cięcia

    8mm

    Kąt krawędzi tnącej

    90°

    Liczba wkładek

    8

    Maksymalna średnica cięcia

    63mm

    Nr części MFR

    3105896

    Oznaczenie ISO

    H490 F90AX D063-8-22-09

    Rozmiar wstaw

    904

    Seria

    Helido 490

    Średnica otworu

    22mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    Frezarka

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    prostokąt

    Wstaw styl

    ANKX

    Wysokość

    40mm

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie boczne Rowków Ustawianie na ramieniu