noscriptIndexa GLOWICA FREZARSKA 80mm XP-90C 4-SQ | Cromwell Tools

Indexa

GLOWICA FREZARSKA 80mm XP-90C 4-SQ

SKU:

IND1397520K

zł1285.57

Bez podatku VAT

zł1581.25

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    XP-90C '4 Square' 90° do płytek SDMT 12


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Dostawa chłodziwa

    Chłodziwo przez

    EAN

    5036140082878

    ECLASS Code

    28039190

    Głębokość cięcia

    6mm

    Kąt krawędzi tnącej

    90°

    Liczba wkładek

    6

    Maksymalna średnica cięcia

    80mm

    Materiał uchwytu narzędziowego

    Stal

    Nr części MFR

    900.08PIZ/C

    Oznaczenie ISO

    XP-90C 80

    Rozmiar wstaw

    12T308

    Seria

    XP-45C

    Średnica otworu

    27mm

    Typ mocowania wkładki

    Kieszeń w stylu Torx

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    Kwadrat

    Wstaw styl

    SDMT

    Wysokość

    50mm

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie wysokoposuwowe