noscriptIscar H490 E90AX D25-4-W25-09 HELIDO ENDMILL 3105263 | Cromwell Tools

Iscar

H490 E90AX D25-4-W25-09 HELIDO ENDMILL

SKU:

ISC1394536C

MPN:

3105263

zł1450.00

Bez podatku VAT

zł1783.50

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    End Mills with double-sided inserts, diameter range 16-40mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Iscar

    Całkowita długość

    95mm

    Długość nasady

    26mm

    Dostawa chłodziwa

    Chłodziwo doprowadzane przez

    ECLASS Code

    28039190

    Głębokość cięcia

    8mm

    Kąt krawędzi tnącej

    90°

    Liczba wkładek

    4

    Maksymalna średnica cięcia

    25mm

    Oznaczenie ISO

    H490 E90AX D25-4-W25-09

    Rozmiar wstaw

    0904

    Seria

    Helido 490

    Średnica otworu

    25mm

    Średnica trzpienia

    25mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    Frez końcowy

    Typ nasady

    Nie modułowy

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    prostokąt

    Wstaw styl

    ANCX ANKX

    Wysokość

    95mm

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie boczne Okładzina Rowków Ustawianie na ramieniu