zł1584.00
Bez podatku VAT
zł1948.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
End Mills with double-sided inserts, diameter range 16-40mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Iscar |
Całkowita długość | 110mm |
Długość nasady | 40mm |
Dostawa chłodziwa | Chłodziwo doprowadzane przez |
ECLASS Code | 28039190 |
Głębokość cięcia | 12mm |
Kąt krawędzi tnącej | 90° |
Liczba wkładek | 3 |
Maksymalna średnica cięcia | 32mm |
Oznaczenie ISO | H490 E90AX D32-3-W32-12 |
Rozmiar wstaw | 1205 |
Seria | Helido 490 |
Średnica otworu | 32mm |
Średnica trzpienia | 32mm |
Typ nasady | Nie modułowy |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wstaw kształt | prostokąt |
Wstaw styl | ANCX ANKX |
Wysokość | 110mm |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie boczne Okładzina Rowków Ustawianie na ramieniu |