zł975.20
Bez podatku VAT
zł1199.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 110mm |
Dołączony kąt | 118° |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140082960 |
ECLASS Code | 28039190 |
Głębokość cięcia | 6mm |
Liczba wkładek | 1 |
Maksymalna średnica cięcia | 16mm |
Oznaczenie ISO | SC 1630C |
Średnica trzpienia | 16mm |
Typ mocowania wkładki | Nachylone mocowanie śrub |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw styl | C32 GUX |
Wysokość | 110mm |
Zastosowanie frezowania | Fazowanie krawędzi Fazowanie otworów Namierzanie Rowki Vee |