noscriptIndexa NOZ WYTACZAK S10K STFCR 11 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ WYTACZAK S10K STFCR 11

SKU:

IND1067840K

zł543.80

Bez podatku VAT

zł668.87

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    90° approach for 7° positive triangular inserts.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125.00mm

    Długość szyi (l2)

    25.00mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081918

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    90°

    Kąt prześwitu

    7°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    13.00mm

    Nr części MFR

    S10K-STFCR11

    Od środka do końcówki tnącej

    7mm

    Oznaczenie ISO

    S10K STFCR 11

    Rozmiar wstaw

    1102

    Średnica trzpienia

    10.00mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    STFC

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    11.00mm

    Wstaw kształt

    Trójkąt

    Wstaw styl

    TCMT

    Wstaw wpisany okrąg

    6.35mm

    Wysokość cięcia (h1)

    4.50mm

    Wysokość trzonu (h)

    9.00mm