zł642.40
Bez podatku VAT
zł790.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 92mm |
Długość szyi (l2) | 42mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140377493 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt podejścia | 93° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Minimalna średnica otworu (D) | 12.0mm |
Od środka do końcówki tnącej | 6.0mm |
Oznaczenie ISO | S1212_SWUBR=03 |
Rozmiar wstaw | 0301 |
Średnica trzpienia | 12mm |
Styl uchwytu narzędziowego | WB_T |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny drążek |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw kształt | Trigon |
Wstaw styl | WB_T |