Indexa

S1265 SWUBR-03 BORING BARTO DRG AS037

SKU:

IND1066200K

zł642.40

Bez podatku VAT

zł790.15

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    93° approach for 80° positive trigon inserts.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    69mm

    Długość szyi (l2)

    19mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140377479

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    93°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    6.5mm

    Od środka do końcówki tnącej

    3.25mm

    Oznaczenie ISO

    S1265_SWUBR-03

    Rozmiar wstaw

    0301

    Średnica trzpienia

    12mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    WB_T

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw kształt

    Trigon

    Wstaw styl

    WB_T